曜日別特売
全12種類を絞り込む
勝手
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06288764FSDUC1410L-07S1本スクリューオンひし形55°937
23,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
06288773FSDUC1410R-07S1本スクリューオンひし形55°937
23,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
06288782FSDUC1612L-07S1本スクリューオンひし形55°937
24,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
06288791FSDUC1612R-07S1本スクリューオンひし形55°937
24,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
06288807FSDUC2016L-07S1本スクリューオンひし形55°937
25,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
06288816FSDUC2016R-07S1本スクリューオンひし形55°937
25,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
06288825FSDUC3220L-11S1本スクリューオンひし形55°937
29,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
05349775FSDUC1410R07S1個-----
17,600
取扱い終了
代替品有
05349766FSDUC1612R07S1個-----
18,200
取扱い終了
代替品有
05349757FSDUC2016R07S1個-----
19,100
取扱い終了
代替品有
05349741FSDUC3220R11S1個-----
21,600
取扱い終了
06288834FSDUC3220R-11S1本-----
21,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05349775FSDUC1410R07S06288773FSDUC1410R-07SFSDUC1410R07S ホルダ 三菱マテリアル 06288773ホルダ三菱マテリアル1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
05349766FSDUC1612R07S06288791FSDUC1612R-07SFSDUC1612R07S ホルダ 三菱マテリアル 06288791ホルダ三菱マテリアル1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
05349757FSDUC2016R07S06288816FSDUC2016R-07SFSDUC2016R07S ホルダ 三菱マテリアル 06288816ホルダ三菱マテリアル1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする