ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途内径加工適合チップひし形35°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06289482FSVJC1612L-08S150664-0516
25,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
06289473FSVJC1612R-08S150224-7364
25,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
06289507FSVJC2016L-08S180664-0524
25,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
06289491FSVJC2016R-08S180224-7372
25,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする