三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
全長(mm)
150
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
117.3
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
スクリューオン
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06289385
FSVPC1610L-08S
664-0613
左
¥
21,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
06289376
FSVPC1610R-08S
249-0081
右
¥
21,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった