三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
クランプシステム
スクリューオン
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06289744
FSWUB1008L-L3E
140
左
¥
49,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
06289735
FSWUB1008R-L3E
140
右
¥
49,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
06289787
FSWUB1210L-L3E
160
左
¥
57,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
06289771
FSWUB1210R-L3E
160
右
¥
57,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった