曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途内径加工内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06289157FSWUB1008L-L3Sスクリューオン六角形80°935
16,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
06289166FSWUB1008R-L3Sスクリューオン六角形80°935
16,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
06289175FSWUB1210L-L3Sスクリューオン六角形80°935
17,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
06289184FSWUB1210R-L3Sスクリューオン六角形80°935
17,200
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする