ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途内径加工内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06289823FSWUP1412L-04Eスクリューオン六角形80°9311
65,600
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
06289814FSWUP1412R-04Eスクリューオン六角形80°9311
65,600
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
06289866FSWUP1816L-04Eスクリューオン六角形80°9311
92,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
06289857FSWUP1816R-04Eスクリューオン六角形80°9311
92,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
06289902FSWUP2220L-06Eスクリューオン六角形80°9311
142,000
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
06289893FSWUP2220R-06Eスクリューオン六角形80°9311
142,000
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする