曜日別特売

リボンコネクタ 圧着タイプ

リボンコネクタ 圧着タイプ - フジクラ(旧DDK/第一電子工業)

嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したフラットケーブル圧接タイプのコネクタです。

適合電線
ケーブルピッチ1.27mm
AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)
定格電圧(V)AC250定格電流(A)1仕様フラットケーブル圧接形状ストレートタイプフラットケーブル圧接種類角型使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC500V(rms) 1分間材質(絶縁体)PC樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下色(絶縁体)材質(アース板)/処理黄銅/Niメッキ材質(金属フード)/処理アルミ合金/灰色塗装(外側のみ)材質(プラスチックフード)/処理ABS樹脂/Niメッキ材質(ブーツ)塩化ビニールコンタクト形状オス結線方法圧着内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2385518657FE-30500-20N(D8)-3F5076.7468.5062.2367.4
取扱い終了
返品不可
代替品有
0706761157FE-30140-20N(D8)1437.8223.2016.5128.6
取扱い終了
返品不可
0706762757FE-30240-20N(D8)2448.6436.3029.2139.4
取扱い終了
返品不可
0706763657FE-30360-20N(D8)3661.6251.5044.4552.2
取扱い終了
返品不可
0706764557FE-30500-20N(D8)5076.7468.5062.2367.4
取扱い終了
返品不可
2385515257FE-30140-20N(D8)-3F1437.8223.2016.5128.6
取扱い終了
返品不可
2385516857FE-30240-20N(D8)-3F2448.6436.3029.2139.4
取扱い終了
返品不可
2385517757FE-30360-20N(D8)-3F3661.6251.5044.4552.2
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2385518657FE-30500-20N(D8)-3F4652660457FE-30500-20N(D8)-3F(R1)57FE-30500-20N(D8)-3F リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き フジクラ(旧DDK/第一電子工業) 46526604リボンコネクタ圧接タイプ ケース付きフジクラ(旧DDK/第一電子工業)1個
2,498
税込2,748欠品中
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする