曜日別特売

セフティーニッパ

セフティーニッパ - VICTOR(花園工具)

手が疲れにくい

用途切断材の飛散防止に全長(mm)125仕様スポンジカバー付トラスコ品番791-9468質量(g)50サイズ(inch)5切断能力(Φmm) 鉄線0.9切断能力(Φmm) 銅線1.2内容量1個
注意
※非絶縁工具ですので、通電中(活線)の作業には使用しないで下さい。
※安全の為、保護メガネを着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0706692790-CS
2,860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする