曜日別特売

外径ねじ切り用ホルダ

外径ねじ切り用ホルダ - 三菱マテリアル
適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)20トラスコ品番671-1243寸法L1(mm)125寸法B(mm)20寸法L2(mm)26寸法b(mm)20寸法H1(mm)20寸法h(mm)20寸法H2(mm)30寸法F1(mm)25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06795993MMTER2020K16-C
26,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする