曜日別特売

スコッチ 瞬間接着剤 液状多用途

スコッチ 瞬間接着剤 液状多用途 - 3M(スリーエム)
(22件のレビュー)

特殊なキャップがノズルの先端をしっかり密封するので液漏れや乾燥しにくく、最後まで使えます。
乾燥・硬化が速く、スピード接着が可能です。
従来の液状タイプよりタレ・しみ込みが少なく浸透性の素材にも使いやすい。
紙や木材、陶器などの、しみ込みやすい素材にも使えます。
キャップをねじって開けるピンを使わない安全設計。

用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮トラスコ品番006-5480質量(g)2タイプ低粘度型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20主成分シアノアクリレート(95%以上)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性適合用途速乾内容量1本(2g)
注意
※接着できないもの:ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡スチロール、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ガラス、食器、貴金属、軟質塩化ビニール
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
071688657004 DIY
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07168865
2023-10-24
用途: 色んな物の破損修理
朝日鋼業株式会社製造業

蓋がキッチリと閉まるので何回も使うことが出来る点がいいと思います。

対象商品 : 07168865
2023-11-06
用途: 事務所内
鉱業

事務所で使用するため購入。初めて使ってみたが開かない…。力任せに開けたらチューブが切れるんじゃないかと心配になりながら、結局は力任せ。無事チューブも切れず、やっとあけて使った後蓋を締めたが今度はパチンとは閉まらず。見たら蓋の内側の本来はまるところが歪んでしまっている…。瞬間接着剤としては問題ないが、次回は使い切りにする。

対象商品 : 07168865
2021-06-28
用途: あらゆる物の接着
その他業種

今まではもう少し容量の少ないものを使っていましたが、その大半が容器の先が固まってしまい途中で使えなくなり半分くらいしか使えずロスになっていました。ところが今回購入した商品は良く考えてあり、今のところ最後まで使いきれそうだと実感しています。蓋も新しいタイプで使いやすく気に入っています。

対象商品 : 07168865
2020-03-06
用途: リボンの固定

リボン結びしたヒモをほどけないように固定するのに使用してます。一度に使う量が少ないので、液体の出過ぎに注意が必要ですが、カバーがついているので、量を安定して付けやすくて作業性が良いです。何度もリピートしています。もう少し値段が安いと助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 07168865
2020-02-06
用途: 割れた物を接着する時
教育・研究機関

粘性が高く接着作業がしやすい。次に使うときには硬化してしまっているので、小さなチューブ何本かに小分けされている方が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 07168865
2019-12-10
用途: ミラーカバーの割れの補修
運輸・通信業

良く着き、再使用しやすい容器に、なっているので良いと思います。

対象商品 : 07168865
2017-08-11
用途: 補修作業
その他業種

安物の瞬間接着剤を使用していたが、やはりスコッチは良い。

対象商品 : 07168865
2017-04-19
用途: ゴム製品の接着に使います。
有限会社アデレイド・プランニング

上手く使っていかないと途中で硬化してしまいます。一応キャップ付いてますが保存性はよくないようです。接着力は強固!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする