粘着剤付き塩ビフィルムや、期間がたって剥がれなくなったフィルムにスプレーするだけで、シワシワにして浮き上がらせます。
フィルムをはがしたあとに残ったのりも除去できます。
寒い春先で作業始めた時は、全く役立たずでしたが、気温が20℃前後で使用してみたら、まずまず捲り廉く使用出来ました~ただ、60センチ□大の文字4文字で1本要したので、、、もう少し価格が下がれば使用頻度も増すと思います~多分気温30℃位に作業すれば、もう少し短時間で捗るかな!?
ガラス戸に貼ってあった、フォルムを剥がした後の糊も綺麗に取れました。
白い粉が一杯飛び散って、後の車内の掃除が大変でした。雑巾で粉を拭こうとしたら、粉が溶けて完全に拭き取れず白い跡が残って最悪でした。施工する前に十分に周りを養生する事をお勧めします。
吹きつける量が分からず最初は「何だこれ、失敗したな」と思ったが、1文字(窓ガラス半分の文字の大きさ)に1本使い切るつもりで吹き付けてみた。そしたら、スクレバーがいらないくらいスルスルと気持ちよく剥がれ1枚・ひと文字開始~終了時間が15分でOKだったのはビックリした。もちろん吹き付ける時には飛び散りますので窓ガラスにマスキング、自分も捨ててもいい洋服とマスク、メガネが必要。室内では臭いが凄いので換気も必要。剥がした後は、ガラスマジックリンで一拭き。完璧でした。
作業は2日かけてやりましたが、初日は小雨、2日目は晴天。やはり気温が高い晴天時が作業効率を高めた事を付記します。
使った感じ、アセトンを揮発しにくいようにゼリー状にしたような感じでした。
モノ自体は良い物だと思いますが、価格が…。
自分の場合はアセトンと霧吹きを使った方が安上がりなので、
アセトンで良いかなと思っています。