曜日別特売

マグネットドライブ・シールレスポンプ

マグネットドライブ・シールレスポンプ - エレポン化工機マグネットドライブ・シールレスポンプ - エレポン化工機マグネットドライブ・シールレスポンプ - エレポン化工機

接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。
小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。
酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。

仕様
永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。
ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。
したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:2840
60Hz:3410
質量(kg)約7.0モーター全閉外扇型(屋内)材質(Oリング)バイトン材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維材質(ポンプ軸)セラミック材質(軸受)レアフロン材質(スラスト軸受)セラミック内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続口径
吸入/吐出口径(mm)
接続口径(Φmm)
吸入/吐出口径
定格出力(W)
定格出力(kW)
モーター定格出力(W)
電源(V)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
最大揚程(m)
定格流量(L/min)/揚程(m)
最大流量(L/min)
使用液
流体温度(℃)
液温範囲(℃)
使用流体温度(℃)
移送液温(℃)
最大使用液温(℃)
液温(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07178175SL-20N(H)-F ホース接続Φ25Φ25/Φ2525Φ25ホース2000.2200三相200200200V三相50/6050Hz:6.3(締切圧力のとき)
60Hz:9.0(締切圧力のとき)
50Hz:33/5
60Hz:62/5
50Hz:87(揚程0mのときの開放流量)
60Hz:100(揚程0mのときの開放流量)
薬液(酸・アルカリ等)800~8080808080
オープン
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07178184SL-20N(U)-F ネジ接続20A20A/20A20A20Aユニオン2000.2200三相200200200V三相50/6050Hz:6.3(締切圧力のとき)
60Hz:9.0(締切圧力のとき)
50Hz:33/5
60Hz:62/5
50Hz:87(揚程0mのときの開放流量)
60Hz:100(揚程0mのときの開放流量)
薬液(酸・アルカリ等)800~8080808080
オープン
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする