オスネジチーズ CP

オスネジチーズ CP - ミヤコオスネジチーズ CP - ミヤコ
仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状チーズ種類銅管用継手メッキ研磨・クロームメッキ接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07093773M149GM113
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする