ミヤコ
メッキ付ユニオン
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
ユニオン
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07094035
M153M
13
¥6,560
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07094044
M153M
20
¥8,400
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07094053
M153M
25
¥12,200
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材