曜日別特売

トルクレンチ

トルクレンチ - 東日製作所トルクレンチ - 東日製作所トルクレンチ - 東日製作所トルクレンチ - 東日製作所

締付けトルクの検査に最適。

精度(%)±3
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm)
精度(%)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
質量(kg)
有効長(mm)
最大トルク時の手力(N)
適合ねじ
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02468164DBE560N1個50~56019.05±35110041000560普通鋼:M24、ハイテン:M2034
76,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02468173DBE700N1個70~70019.05±31012605.51150609普通鋼:(M27)、ハイテン:M2038
80,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
02468182DBE850N1個100~85025.4±31013606.11250680普通鋼:(M27)、ハイテン:(M22)38
99,400
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
02468191DBE1000N1個100~100025.4±31014906.41350741普通鋼:M30、ハイテン:M2438
114,200
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
02468207DBE1400N1個200~140025.4±32017408.61600875普通鋼:(M33)、ハイテン:(M27)34
138,500
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
02468216DBE2100N1個200~210025.4±320214012.820001050普通鋼:M36、ハイテン:M3034
177,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
58375608DBE850N(トレサビリティ体系図付)1個100~85025.4±31013606.11250680普通鋼:(M27)、ハイテン:(M22)38
107,400
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375626DBE700N(トレサビリティ体系図付)1個70~70019.05±31012605.51150609普通鋼:(M27)、ハイテン:M2038
88,900
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375644DBE560N(トレサビリティ体系図付)1個50~56019.05±35110041000560普通鋼:M24、ハイテン:M2034
84,500
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375669DBE2100N(トレサビリティ体系図付)1個200~210025.4±320214012.820001050普通鋼:M36、ハイテン:M3034
185,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375687DBE1400N(トレサビリティ体系図付)1個200~140025.4±32017408.61600875普通鋼:(M33)、ハイテン:(M27)34
146,500
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375705DBE1000N(トレサビリティ体系図付)1個100~100025.4±31014906.41350741普通鋼:M30、ハイテン:M2438
122,200
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06384528DBE560N(校正企業実施校正証明書一式付)1台50~56019.05±35110041000560普通鋼:M24、ハイテン:M2034
オープン
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06384537DBE560N(英語版校正証明書付)1台50~56019.05±35110041000560普通鋼:M24、ハイテン:M2034
オープン
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06384546DBE700N(校正企業実施校正証明書一式付)1台70~70019.05±31012605.51150609普通鋼:(M27)、ハイテン:M2038
オープン
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06384555DBE700N(英語版校正証明書付)1台70~70019.05±31012605.51150609普通鋼:(M27)、ハイテン:M2038
オープン
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06384571DBE850N(校正企業実施校正証明書一式付)1台100~85025.4±31013606.11250680普通鋼:(M27)、ハイテン:(M22)38
オープン
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06384580DBE850N(英語版校正証明書付)1台100~85025.4±31013606.11250680普通鋼:(M27)、ハイテン:(M22)38
オープン
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06384589DBE1000N(校正企業実施校正証明書一式付)1台100~100025.4±31014906.41350741普通鋼:M30、ハイテン:M2438
オープン
159,800
175,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06384598DBE1000N(英語版校正証明書付)1台100~100025.4±31014906.41350741普通鋼:M30、ハイテン:M2438
オープン
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331180DBE1400N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台200~140025.4±32017408.61600875普通鋼:M33、ハイテン:M2734
オープン
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331198DBE2100N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台200~210025.4±320214012.820001050普通鋼:M36、ハイテン:M3034
オープン
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする