東日製作所
プレセット形トルクレンチ
ボルト締め付けトルクレンチの基本形。
ハンドル部分はローレットです。
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
付属品
トルク調整ハンドル
種類
プレセット形
主な用途
締め付け用
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm)
精度(%)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
質量(kg)
有効長(mm)
最大トルク時の手力(N)
適合ねじ
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01135216
QLE550N2
1本
100~550
19.05
±3
5
1189
4.3
1100
500
普通鋼:M24、ハイテン:M20
29
¥
84,200
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
58374183
QLE550N2(トレサビリティ体系図付)
1個
100~550
19.05
±3
5
1189
4.3
1100
500
普通鋼:M24、ハイテン:M20
29
¥
92,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58377717
QLE550N2(校正企業実施一般校正証明書一式付)
1個
100~550
19.05
±3
5
1189
4.3
1100
500
普通鋼:M24、ハイテン:M20
29
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50784854
QLE550N2(英語版一般校正証明書付)
1セット
100~550
19.05
±3
5
1189
4.3
1100
500
普通鋼:M24、ハイテン:M20
29
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02011931
QLE550N
1本
100~550
19.05
±3
5
1195
5.1
-
-
-
-
¥
69,300
取扱い終了
02011947
QLE750N
1本
100~750
19.05
±3
5
1370
7.1
-
-
-
-
¥
83,000
取扱い終了
02011904
QLE1000N
1本
100~1000
25.4
±3
5
1540
9.5
-
-
-
-
¥
100,300
取扱い終了
02011913
QLE1400N
1本
200~1400
25.4
±3
10
1795
13.1
-
-
-
-
¥
122,800
取扱い終了
返品不可
02011922
QLE2100N
1本
500~2100
25.4
±3
20
1950
20
-
-
-
-
¥
229,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300