曜日別特売

LMブロック(HSR形)

LMブロック(HSR形) - THKLMブロック(HSR形) - THK

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。
サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。
幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。

ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6F内容量1個
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(Φmm)
寸法T(mm)
ブロック幅W(mm)
寸法l(mm)
ブロック高さ(mm)
ブロック長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07295373HSR 20LRSS3250122666.85M584462690
17,800
9,498
10,448(税込)
当日出荷
07295391HSR 25LRSS35501234.578.610M6948834.5102.2
22,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
07295416HSR 30LRSS406012389310M89601038120.6
26,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07295434HSR 35LRSS50721247.5105.815M811.7701247.5134.8
28,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61735109HSR45LRSS60801660129.820M1015861760170.8
38,200
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする