リニアブッシュ

リニアブッシュ - THKリニアブッシュ - THKリニアブッシュ - THKリニアブッシュ - THK

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
標準形のリテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。
ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。

用途
OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状小判フランジ形仕様フランジ小判形種別ロングタイプ 外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法dr(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法dr(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07233265LMH 6LUU20-1228(0~-0.2)518635(0~-0.3)
4,800
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07233274LMH 8LUU24-1532(0~-0.2)521845(0~-0.3)
5,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
07233283LMH 10LUU29-1939(0~-0.2)6251055(0~-0.3)
5,100
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
07233292LMH 12LUU32-2142(0~-0.2)6271257(0~-0.3)
5,500
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
07233301LMH 13LUU33-2343(0~-0.2)6291361(0~-0.3)
5,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
07233317LMH 16LUU31222848(0~-0.2)6341670(0~-0.3)
7,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
07233326LMH 20LUU36243254(0~-0.2)8382080(0~-0.3)
8,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
07233335LMH 25LUU40324062(0~-0.2)84625112(0~-0.4)
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
07233344LMH 30LUU49354574(0~-0.2)105130123(0~-0.4)
12,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする