曜日別特売

LMブロック(SHS形)

LMブロック(SHS形) - THK
(1件のレビュー)

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。
世界標準サイズに準じた寸法設計です。
サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
フランジ部にタップ加工を施しています。
上下どちらからでも取付が可能です。
テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

仕様
エンドシール付き
サイドシール付き
インナシール付き
その他
ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
横ニップル用下穴はLMブロック内への異物の侵入を避けるため貫通しておりません。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-C形内容量1個
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブロック幅W(mm)
ブロック長さ(mm)
ブロック高さ(mm)
寸法S(Φmm)
基本動定格荷重(kN)
基本静定格荷重(kN)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D0(Φmm)
寸法E(mm)
寸法e0(mm)
寸法f0(mm)
寸法H(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
グリースニップル
質量(kg)
静的許容モーメント(N・m)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07295443SHS 15CSS4764.421M514.224.2383035.5444.421485.55.98PB1021B0.23MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
MC(1個):0.16k
SHS 15形レール
12,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
07295461SHS 20CSS637925.4M622.338.453403124.35.35.425.4596.57.210B-M6F0.46MA(1個):0.334k、(2個密着):1.75k
MB(1個):0.334k、1.431.75k
MC(1個):0.361k
SHS 20形レール
13,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
07295486SHS 25CSS709230.2M831.752.457453124.55.56.830.2717.59.112B-M6F0.72MA(1個):0.566k、(2個密着):2.75k
MB(1個):0.566k、2.82.75k
MC(1個):0.563k
SHS 25形レール
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
07295504SHS 30CSS9010635M1044.866.672525.2125.868.53580811.515B-M6F1.34MA(1個):0.786k、(2個密着):4.08k
MB(1個):0.786k、3.984.08k
MC(1個):0.865k
SHS 30形レール
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
07295522SHS 35CSS10012240.5M1062.396.682625.2126.55.58.540.593811.515B-M6F1.9MA(1個):1.38k、(2個密着):6.76k
MB(1個):1.38k、6.66.76k
MC(1個):1.53k
SHS 35形レール
22,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07295443SHS 15CSS33051584SHS15CSSブロックのみSHS 15CSS LMブロック SHS○○C形 THK 33051584LMブロック SHS○○C形THK1個
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
07295461SHS 20CSS33051602SHS20CSSブロックのみSHS 20CSS LMブロック SHS○○C形 THK 33051602LMブロック SHS○○C形THK1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
07295486SHS 25CSS33051627SHS25CSSブロックのみSHS 25CSS LMブロック SHS○○C形 THK 33051627LMブロック SHS○○C形THK1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
07295504SHS 30CSS33051645SHS30CSSブロックのみSHS 30CSS LMブロック SHS○○C形 THK 33051645LMブロック SHS○○C形THK1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
07295522SHS 35CSS33051663SHS35CSSブロックのみSHS 35CSS LMブロック SHS○○C形 THK 33051663LMブロック SHS○○C形THK1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07295486
2009-03-17
用途: 修理部品
カシオカテクノ卸売・小売業

寿命が短い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする