曜日別特売

LMブロック(SHS形)

LMブロック(SHS形) - THK

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。
世界標準サイズに準じた寸法設計です。
サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LV形内容量1個
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
※横ニップル用下穴はLMブロック内への異物の侵入を避けるため貫通しておりません。
全6種類を絞り込む
ブロック幅W(mm)
ブロック長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ブロック幅W(mm)
ブロック長さ(mm)
ブロック高さ(mm)
寸法S(Φmm)
基本動定格荷重(kN)
基本静定格荷重(kN)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D0(Φmm)
寸法E(mm)
寸法e0(mm)
寸法f0(mm)
寸法K(mm)
寸法l(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法T(mm)
グリースニップル
質量(kg)
静的許容モーメント(N・m)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07295556SHS15LV1SS(GK) BLOCK3479.421M417.231.9263435.544214635.55.9PB1021B0.22MA(1個):0.296k、(2個密着):1.43k
MB(1個):0.296k、0.8981.43k
MC(1個):0.212k
SHS 15形レール
15,700
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
返品不可
07295574SHS20LV1SS(GK) BLOCK449825.4M528.150.332503124.35.325.45786.58B-M6F0.46MA(1個):0.568k、(2個密着):2.8k
MB(1個):0.568k、1.752.8k
MC(1個):0.473k
SHS 20形レール
17,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
07295592SHS25LV1SS(GK) BLOCK4810930.2M636.864.735503124.55.530.26.5887.58B-M6F0.67MA(1個):0.848k、(2個密着):3.98k
MB(1個):0.848k、2.753.98k
MC(1個):0.696k
SHS 25形レール
22,400
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
07295617SHS30LV1SS(GK) BLOCK6013135M854.288.840605.2125.8635810588B-M6F1.16MA(1個):1.36k、(2個密着):6.6k
MB(1個):1.36k、4.086.6k
MC(1個):1.15k
SHS 30形レール
26,500
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
07295635SHS35LV1SS(GK) BLOCK7015240.5M872.912750725.2126.55.540.510123814.7B-M6F1.84MA(1個):2.34k、(2個密着):10.9k
MB(1個):2.34k、6.7610.9k
MC(1個):2.01k
SHS 35形レール
28,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
61735136SHS45LVSS8617451.1M10--6080-16--51.1-14010.514.9B-PT1/8---
38,200
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする