曜日別特売

スプライン軸

スプライン軸 - THKスプライン軸 - THK

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。

用途スプラインナットDPM、DP共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全19種類を絞り込む
歯数
軸長(mm)
寸法D0(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
軸長(mm)
寸法D0(Φmm)
軸外径(Φmm)
寸法Dr(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07270444SS 12+1500L161.3515001212.810.9
9,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
07270453SS 15+1500L162.115001516.113.5
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
07270462SS 15+2000L162.820001516.113.5
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07270471SS 17+1500L162.5515001718.215.4
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
07270487SS 17+2000L163.420001718.215.4
26,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07270496SS 20+1500L163.7515002021.518.3
12,900
12,880
14,168(税込)
翌々日出荷
07270505SS 20+3200L16832002021.518.3
50,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07270514SS 25+1500L165.715002526.922.6
14,900
14,880
16,368(税込)
3日以内出荷
07270523SS 25+3200L1612.1632002526.922.6
74,800
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07270532SS 30+1500L208.2515003031.828.2
17,900
17,880
19,668(税込)
3日以内出荷
07270541SS 30+3200L2017.632003031.828.2
77,000
76,980
84,678(税込)
117日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07270557SS 35+1500L2011.2515003537.132.8
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07270566SS 35+3200L202432003537.132.8
102,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07270575SS 40+1500L2014.715004042.437.5
26,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07270584SS 40+3200L2031.3632004042.437.5
134,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07270593SS 45+1500L2018.615004547.742.1
33,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07270602SS 45+3200L2039.6832004547.742.1
149,000
148,800
163,680(税込)
4日以内出荷
返品不可
07270611SS 50+1500L2023.11500505346.8
42,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07270627SS 50+3200L2049.283200505346.8
193,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする