THK
【オーダー】LMレール(SSR型/寸法指定)
長さが1mmごとに指定できます。
その他
ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
材質
ステンレス
種類
レール単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全103種類を絞り込む
レール長さ(mm)
選択してください
161~219
221~279
281~339
281~359
341~399
361~439
401~459
441~519
461~519
521~579
521~599
581~639
601~679
641~699
681~759
701~759
761~819
761~839
821~939
841~919
921~999
941~999
1001~1059
1001~1079
1061~1119
1081~1159
1121~1179
1121~1239
1161~1239
1181~1239
1241~1299
1241~1319
1301~1359
1321~1399
1361~1419
1401~1479
1421~1479
1481~1539
1481~1639
1541~1599
1601~1659
1641~1719
1661~1719
レール幅(mm)
選択してください
15(±0.05)
20(±0.05)
23(±0.05)
28(±0.05)
34(±0.05)
レール高さ(mm)
選択してください
12.5
15.5
18
23
27.5
ピッチ(mm)
60
80
103種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法W2(mm)
寸法d1×d2×h(mm)
寸法h(mm)
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
レール長さ(mm)
レール幅(mm)
レール高さ(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07298873
SSR 15X+(161~219)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
161~219
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07298882
SSR 15X+(221~279)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
221~279
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07298891
SSR 15X+(281~339)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
281~339
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07298907
SSR 15X+(341~399)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
341~399
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07298916
SSR 15X+(401~459)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
401~459
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07298925
SSR 15X+(461~519)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
461~519
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07298934
SSR 15X+(521~579)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
521~579
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07298943
SSR 15X+(581~639)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
581~639
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07298952
SSR 15X+(641~699)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
641~699
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07298961
SSR 15X+(701~759)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
701~759
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07298977
SSR 15X+(761~819)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
761~819
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07298986
SSR 15X+(821~939)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
821~939
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07298995
SSR 15X+(941~999)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
941~999
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299004
SSR 15X+(1001~1059)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
1001~1059
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299013
SSR 15X+(1061~1119)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
1061~1119
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299022
SSR 15X+(1121~1179)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
1121~1179
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299031
SSR 15X+(1181~1239)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
1181~1239
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299047
SSR 15X+(1241~1299)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
1241~1299
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299056
SSR 15X+(1301~1359)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
1301~1359
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299065
SSR 15X+(1361~1419)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
1361~1419
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299074
SSR 15X+(1421~1479)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
1421~1479
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299083
SSR 15X+(1481~1539)
9.5
4.5×7.5×5.3
5.3
4.5
7.5
1481~1539
15(±0.05)
12.5
60
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299092
SSR 20X+(221~279)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
221~279
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299101
SSR 20X+(281~339)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
281~339
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299117
SSR 20X+(341~399)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
341~399
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299126
SSR 20X+(401~459)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
401~459
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299135
SSR 20X+(461~519)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
461~519
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299144
SSR 20X+(521~579)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
521~579
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299153
SSR 20X+(581~639)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
581~639
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299162
SSR 20X+(641~699)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
641~699
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299171
SSR 20X+(701~759)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
701~759
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299187
SSR 20X+(761~819)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
761~819
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299196
SSR 20X+(821~939)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
821~939
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299205
SSR 20X+(941~999)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
941~999
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299214
SSR 20X+(1001~1059)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
1001~1059
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299223
SSR 20X+(1061~1119)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
1061~1119
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299232
SSR 20X+(1121~1179)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
1121~1179
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299241
SSR 20X+(1181~1239)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
1181~1239
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299257
SSR 20X+(1241~1299)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
1241~1299
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299266
SSR 20X+(1301~1359)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
1301~1359
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299275
SSR 20X+(1361~1419)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
1361~1419
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299284
SSR 20X+(1421~1479)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
1421~1479
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299293
SSR 20X+(1481~1539)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
1481~1539
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299302
SSR 20X+(1541~1599)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
1541~1599
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299311
SSR 20X+(1601~1659)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
1601~1659
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299327
SSR 20X+(1661~1719)
11
6×9.5×8.5
8.5
6
9.5
1661~1719
20(±0.05)
15.5
60
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299336
SSR 25X+(221~279)
12.5
7×11×9
9
7
11
221~279
23(±0.05)
18
60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299345
SSR 25X+(281~339)
12.5
7×11×9
9
7
11
281~339
23(±0.05)
18
60
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299354
SSR 25X+(341~399)
12.5
7×11×9
9
7
11
341~399
23(±0.05)
18
60
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07299363
SSR 25X+(401~459)
12.5
7×11×9
9
7
11
401~459
23(±0.05)
18
60
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ