曜日別特売

強力ばね

強力ばね - 東京発条製作所強力ばね - 東京発条製作所強力ばね - 東京発条製作所強力ばね - 東京発条製作所強力ばね - 東京発条製作所強力ばね - 東京発条製作所強力ばね - 東京発条製作所強力ばね - 東京発条製作所
(26件のレビュー)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。

使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね内容量1個
注意
※自由長×50.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
※設置の際には、初期圧を掛けてください。
全258種類を絞り込む
外径(Φmm)
自由長(mm)
258種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07039137TF8×10815.2410軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
119
131(税込)
当日出荷
07039146TF8×15810.1615軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
119
131(税込)
当日出荷
07039155TF8×2087.6220軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
139
153(税込)
当日出荷
07039164TF8×2586.1025軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
169
186(税込)
当日出荷
07039173TF8×3085.0830軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
169
186(税込)
当日出荷
07039182TF8×3584.3635軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
179
197(税込)
当日出荷
07039191TF8×4083.8140軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
189
208(税込)
当日出荷
07039207TF8×4583.3945軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
07039216TF8×5083.0550軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
219
241(税込)
当日出荷
07039225TF8×5582.7755軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
07039234TF8×6082.5460軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
07039243TF8×6582.3565軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
07039252TF8×7082.1870軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
07039261TF8×7582.0375軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
07039277TF8×8081.9180軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
07039286TF10×20109.8120軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
07039295TF10×25107.8525軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
149
164(税込)
当日出荷
07039304TF10×30106.5430軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
149
164(税込)
当日出荷
07039313TF10×35105.6135軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
07039322TF10×40104.9140軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
169
186(税込)
当日出荷
07039331TF10×45104.3645軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
07039347TF10×50103.9250軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
199
219(税込)
当日出荷
07039356TF10×55103.5755軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
07039365TF10×60103.2760軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
07039374TF10×65103.0265軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
07039383TF10×70102.8070軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
07039392TF10×75102.6275軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
07039401TF10×80102.4580軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
07039417TF10×90102.1890軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
07039426TF12×201213.6220軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
169
186(税込)
当日出荷
07039435TF12×251210.9025軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
179
197(税込)
当日出荷
07039444TF12×30129.0830軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
07039453TF12×35127.7835軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
07039462TF12×40126.8140軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
209
230(税込)
当日出荷
07039471TF12×45126.0545軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
07039487TF12×50125.4550軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
07039496TF12×55124.9555軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
07039505TF12×60124.5460軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
07039514TF12×65124.1965軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
07039523TF12×70123.8970軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
07039532TF12×75123.6375軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
07039541TF12×80123.4180軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
07039557TF12×90123.0390軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
07039566TF14×251413.9525軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
229
252(税込)
当日出荷
07039575TF14×301411.6230軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
239
263(税込)
当日出荷
07039584TF14×35149.9635軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
07039593TF14×40148.7240軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
07039602TF14×45147.7545軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
07039611TF14×50146.9750軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
07039627TF14×55146.3455軽小荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: ゲーム用ブレーキペダルに使用
その他業種

ゲーム用ブレーキペダルが硬かったので、ばねを追加してストロークするようにした。

1が参考にしています
2025-09-03
用途: 製品の扉の部分に使用
製造業

ずっとリピートで購入しています。頑丈で使いやすい。今後も購入予定です。安心して使えます。

対象商品 : 07040363
2024-06-27
用途: Diy
ケーアールトレードイング自動車・二輪車・自転車関連業

Diyでトラックの煽りに助けた。買ってとても良いよかった。

対象商品 : 07040004
2022-06-15
用途: ゲーム
サービス業

カーレースゲームのブレーキべダルの緩衝材をこのバネに交換しました。白、青のバネも試しましたが、こちらの黄色いバネが硬さの具合が良かったです。

5が参考にしています
対象商品 : 07039706
2021-07-29
用途: DIY
個人のお客様

DIYの為に購入してみました。このような機械部品が安く買えて助かります。

対象商品 : 07039706
2021-06-16
用途: 製品のフローティング
製造業

ばね定数16N/mm近辺のばねを探していたので、ジャストフィットでした。
希望を言うなら、専用の端面受け金具(ズレ防止)がセットになっていると有難かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 07039277
2021-04-15
用途: 総合送りミシンの中押さえ脚が強すぎたので入れ替え
自動車・二輪車・自転車関連業

JUKI 1341のコピー物のミシンですが、ヌメ革に痕が付いてしまい困っていたので中押さえのバネをこちらと交換しました、微妙に太かったですがなんとかはまりテストしてみたら痕がほぼつかなくなりました。脚の底面にさらに革を貼ったりもしましたが、照明の角度しだいでうっすら痕が分かる程度に改善しました。 ちょっと硬めの未染色のヌメ革です、標準の部品をカットしようか迷いましたが買って正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 07040126
2021-05-21
用途: 機械修理のため
株式会社松下組建設業・工事業

古い機械で純正部品の供給がないために購入しました、純正品よりも高品質で助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする