強力ばね

強力ばね - 東京発条製作所強力ばね - 東京発条製作所強力ばね - 東京発条製作所強力ばね - 東京発条製作所強力ばね - 東京発条製作所強力ばね - 東京発条製作所強力ばね - 東京発条製作所強力ばね - 東京発条製作所
(12件のレビュー)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。

使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね内容量1個
注意
※自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
※設置の際には、初期圧を掛けてください。
全252種類を絞り込む
外径(Φmm)
自由長(mm)
252種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07047801TH8×10886.2510重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
119
131(税込)
当日出荷
07047817TH8×15857.5015重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
119
131(税込)
当日出荷
07047826TH8×20843.1320重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
139
153(税込)
3日以内出荷
07047835TH8×25834.5025重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
07047844TH8×30828.7530重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
07047853TH8×35824.6435重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
07047862TH8×40821.5640重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
07047871TH8×45819.1745重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
07047887TH8×50817.2550重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
07047896TH8×55815.6855重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
07047905TH8×60814.3860重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
07047914TH8×65813.2765重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
07047923TH8×70812.3270重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
07047932TH8×75811.5075重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
07047941TH8×80810.7880重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
07047957TH10×201061.3420重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
149
164(税込)
当日出荷
返品不可
07047966TH10×251049.0725重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07047975TH10×301040.9030重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
159
175(税込)
翌日出荷
返品不可
07047984TH10×351035.0535重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07047993TH10×401030.6740重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
07048002TH10×451027.2645重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
07048011TH10×501024.5450重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
07048027TH10×551022.3155重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
07048036TH10×601020.4560重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
07048045TH10×651018.8765重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
07048054TH10×701017.5370重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
07048063TH10×751016.3675重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
07048072TH10×801015.3480重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
07048081TH10×901013.6390重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
07048097TH12×201286.3420重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
189
208(税込)
当日出荷
07048106TH12×251269.0725重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
07048115TH12×301257.5630重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
07048124TH12×351249.3435重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
07048133TH12×401243.1740重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
249
274(税込)
当日出荷
07048142TH12×451238.3745重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
07048151TH12×501234.5450重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
259
285(税込)
4日以内出荷
07048167TH12×551231.4055重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07048176TH12×601228.7860重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
07048185TH12×651226.5765重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
07048194TH12×701224.6770重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
07048203TH12×751223.0275重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
07048212TH12×801221.5980重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
07048221TH12×901219.1990重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
07048237TH14×251496.3025重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
07048246TH14×301480.2530重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07048255TH14×351468.7835重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
07048264TH14×401460.1940重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
07048273TH14×451453.5045重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07048282TH14×501448.1550重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07048291TH14×551443.7755重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-07
用途: レーシングコントローラのペダルのバネに使用
その他業種

商品としては何一つ問題がなく素晴らしいレベルですが、私の知識不足でかなり固いバネを買ってお蔵入りとなってしまいました。エレベーターや車などの重いモノに使用するのが想定された用途と考えられます。人が全体重乗せてようやくたわむレベルの固さです。

対象商品 : 07049822
2019-07-29
用途: 自宅 子供用遊具 馬の遊具のばね
建設業・工事業

今回 外形と長さ重視での購入 少し強力すぎて子供の体重移動では変形が少なく 元のばねほどの遊具の稼働確保にはならなかった
しかし 製品の制度等は良く 満足している

対象商品 : 07049384
2018-12-04
用途: 自転車のサスペンションの交換に

エラストマー樹脂製のサスペンションが経年劣化で砕けたため、代替品としてコイルスプリングにしようとしたところ、サイズが豊富なこのシリーズがぴったりでした。今のところ使用感も問題なく快適に使用しております。

1が参考にしています
対象商品 : 07047801
2018-06-12
用途: 3Dプリンタの設計
Protea 合同会社

完璧な測定。 うまくいく、私は動作に依存することができます

対象商品 : 07048702
2019-06-05
用途: キャンピングカーの排気管球面ジョイントの圧縮ばね
カンサイエコワークス自動車・二輪車・自転車関連業

キャンピングカーの排気管球面ジョイント(3ヶ所)の圧縮ばねが1本走行中にボルトから脱落し紛失しました。 紛失したばねは外径Φ18.5、内径Φ11、自由長37mm,定数は9.806kg/mmですが
取り付け寸法などからTH20x40,外形Φ20,自由長40mm,k=12.257を使用して修理しました。押しつけ力は圧縮寸法で調整しました。

対象商品 : 07049481
2017-05-08
用途: 金型メンテ

工具屋に注文して取り寄せるのと変わらず、品質的に問題なし。

対象商品 : 07047984
2016-08-09
用途: 機械のメンテナンス

100ケ全部一袋がよかったです

対象商品 : 07048447
2016-06-22
用途: ミニ電車のサスペンション
宮崎県立佐土原高等学校

予定通りの強さがあり満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする