曜日別特売

強力ばね

強力ばね - 東京発条製作所強力ばね - 東京発条製作所強力ばね - 東京発条製作所強力ばね - 東京発条製作所強力ばね - 東京発条製作所強力ばね - 東京発条製作所強力ばね - 東京発条製作所強力ばね - 東京発条製作所
(19件のレビュー)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。

使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね内容量1個
注意
※自由長×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
※設置の際には、初期圧を掛けてください。
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
種類
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07045385TM8×10842.5710中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン98
98
108(税込)
当日出荷
07045394TM8×15828.3815中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン99
99
109(税込)
当日出荷
07045403TM8×20821.2820中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン119
119
131(税込)
当日出荷
07045412TM8×25817.0325中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン119
119
131(税込)
当日出荷
07045421TM8×30814.1930中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン139
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
07045437TM8×35812.1635中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン149
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
07045446TM8×40810.6440中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン169
169
186(税込)
3日以内出荷
07045455TM8×4589.4645中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン189
189
208(税込)
3日以内出荷
07045464TM8×5088.5150中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
07045473TM8×5587.7455中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン239
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
07045482TM8×6087.0960中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン259
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
07045491TM8×6586.5565中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン269
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
07045507TM8×7086.0870中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン299
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
07045516TM8×7585.6875中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン319
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
07045525TM8×8085.3280中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン329
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
07045534TM10×201030.6420中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン119
119
131(税込)
当日出荷
07045543TM10×251024.5125中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン129
129
142(税込)
当日出荷
07045552TM10×301020.4330中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン149
149
164(税込)
当日出荷
07045561TM10×351017.5135中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン149
149
164(税込)
当日出荷
07045577TM10×401015.3240中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン159
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
07045586TM10×451013.6245中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン189
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07045595TM10×501012.2650中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン199
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
07045604TM10×551011.1455中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン199
199
219(税込)
3日以内出荷
07045613TM10×601010.2160中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
07045622TM10×65109.4365中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン229
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
07045631TM10×70108.7570中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン229
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
07045647TM10×75108.1775中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン249
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
07045656TM10×80107.6680中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン269
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
07045665TM10×90106.8190中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン319
319
351(税込)
3日以内出荷
07045674TM12×201244.2720中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン149
149
164(税込)
当日出荷
07045683TM12×251235.4225中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン159
159
175(税込)
当日出荷
07045692TM12×301229.5130中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン189
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
07045701TM12×351225.3035中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン189
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07045717TM12×401222.1440中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン199
199
219(税込)
当日出荷
07045726TM12×451219.6845中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
07045735TM12×501217.7150中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン229
229
252(税込)
当日出荷
07045744TM12×551216.1055中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン249
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07045753TM12×601214.7660中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン259
259
285(税込)
当日出荷
07045762TM12×651213.6265中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン259
259
285(税込)
3日以内出荷
07045771TM12×701212.6570中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン259
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
07045787TM12×751211.8175中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン299
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
07045796TM12×801211.0780中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン319
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
07045805TM12×90129.8490中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン359
359
395(税込)
4日以内出荷
07045814TM14×251447.6425中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン219
219
241(税込)
当日出荷
07045823TM14×301439.7030中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン229
229
252(税込)
4日以内出荷
07045832TM14×351434.0335中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン249
249
274(税込)
9日以内出荷
返品不可
07045841TM14×401429.7740中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン259
259
285(税込)
当日出荷
07045857TM14×451426.4745中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン259
199
アウトレット
219(税込)
当日出荷
残り3点です
07045866TM14×501423.8250中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン289
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07045875TM14×551421.6555中荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン299
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07047372
2024-11-21
用途: 金型メンテナンス
有限会社ミヤコ製造業

早急に欲しいパーツだたのでモノタロウで検索した所予想より早く入荷され非常に助かりました。

2025-01-23
用途: 試験用
有限会社 コスモ研究所

特許出願用の試験準備のため取付け加工を依頼中です。特許出願後でないと詳しいことは公開できません。

対象商品 : 07045394
2023-10-28
用途: ヤマハ旧車バイクのキックペダルに使用。
建設業・工事業

色々探してこの製品に辿りつきました。サイズが豊富で各サイズで調整出来助かりました。

対象商品 : 07047101
2022-11-01
用途: 機械のメンテナンス時

機器メーカー指定品です。他と比較したことはありません。当然問題無しです。

対象商品 : 07045954
2020-07-30
用途: バイクのドライブベルトのテンショナー
サービス業

Buellのドライブベルトのテンショナーに使ってみました。バネ定数が不明なので他も買って試させていただきました。安いので数種類で試すことができたのでありがたいです。14.5mm, 17mmの径が多く(モールドスプリング/高たわみなど)、15mm強付近で他の径がないかと探していたところ16mmのこの製品があり助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 07045446
2020-10-09
用途: 製品の接続部品として
その他業種

この小ささでかなり強力なバネで色々強度の種類もありますので結構購入しております

1が参考にしています
対象商品 : 07045394
2020-08-03
用途: 模型作成
医療・福祉・介護関連業

模型関連で他のメーカーが紹介されていますが同等品。きれいで精密。

対象商品 : 07045726
2020-05-07
用途: 趣味の工作
建設業・工事業

趣味レベルの工作に使用しますので、コスト、納期、種類の多さに加え、日本製ということに満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする