曜日別特売

BGウォームホイール

BGウォームホイール - KHK(小原歯車工業)BGウォームホイール - KHK(小原歯車工業)
歯数20種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)減速比20形状H1ねじれ左方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D1(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
モジュール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07136656BG2.5-20L135552250.1157.51243.514362.5
15,350
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07136613BG2-20L133442240.08461235.513352
9,540
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
07136692BG3-20L150662860.1469205215433
20,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07136735BG4-20L160883580.1790207117524
25,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする