曜日別特売

SMマイタ 30マイタ

SMマイタ 30マイタ - KHK(小原歯車工業)SMマイタ 30マイタ - KHK(小原歯車工業)
歯数30種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の追加工は出来ませんのでご了承をお願いします。
全9種類を絞り込む
モジュール
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
組立距離E(mm)
歯先距離G(mm)
全長F(mm)
ボス長H(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07149186SM1-302463031.41(理論値)8162813.71(理論値)17.71(理論値)1019.031
1,490
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
07149195SM1.25-3030837.539.27(理論値)10213618.13(理論値)23.47(理論値)13.522.371.25
1,870
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07149204SM1.5-3036104547.12(理論値)10254321.56(理論値)28.24(理論値)1625.711.5
2,240
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
07149213SM2-3045126062.83(理論値)12255021.41(理論値)29.42(理論値)12.536.062
2,920
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
07149222SM2.5-3060157578.54(理論値)16326226.27(理論値)36.28(理論値)1747.572.5
4,270
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
07149231SM3-3070209094.24(理論値)20407532.12(理論値)45.47(理論値)2053.433
6,080
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
07149247SM3.5-309022105109.95(理論値)25458534.97(理論値)49.66(理論値)2567.773.5
8,660
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
07149256SM4-3010025120125.66(理論値)28509537.83(理論値)54.52(理論値)2579.294
11,780
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
07149265SM5-3013030150157.07(理論値)286212048.54(理論値)68.56(理論値)3599.155
20,290
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする