曜日別特売

SMA完成マイタ

SMA完成マイタ - KHK(小原歯車工業)SMA完成マイタ - KHK(小原歯車工業)
歯数30種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
寸法M(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
組立距離E(mm)
歯先距離G(mm)
全長F(mm)
ボス長H(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07153054SMA1-3024653031.41(理論値)12162813.71(理論値)17.71(理論値)1019.031
2,440
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
07153063SMA1.5-30361084547.12(理論値)15254321.56(理論値)28.24(理論値)1625.711.5
3,120
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
07153072SMA2-3045126.256062.83(理論値)20255021.41(理論値)29.42(理論値)12.536.062
3,970
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
07153097SMA2.5-3060158.57578.54(理論値)25326226.27(理論値)36.28(理論値)1747.572.5
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
07153115SMA3-307020109094.24(理論値)32407532.12(理論値)45.47(理論値)2053.433
7,830
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
07153151SMA4-301002512.5120125.66(理論値)40509537.83(理論値)54.52(理論値)2579.294
14,260
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07153176SMA5-301303017.5150157.07(理論値)556212048.54(理論値)68.56(理論値)3599.155
22,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07153133SMA3.5-30902212.5105109.95(理論値)35458534.97(理論値)49.66(理論値)2567.773.5
8,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする