KHK(小原歯車工業)
SMB完成マイタ
歯数
25
種別
完成マイタ
材質
S45C
付属品
止めねじ
減速比
1
形状
BK
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
50~60HRC
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
48度51分
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
寸法L(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
組立距離E(mm)
歯先距離G(mm)
全長F(mm)
ボス長H(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07152941
SMB2-25
CADデータダウンロード
40
12
5
50
52.83(理論値)
15
20
40
16.41(理論値)
24.33(理論値)
10
26.06
2
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
07152966
SMB2.5-25
CADデータダウンロード
50
15
6
62.5
66.04(理論値)
18
26
50
20.52(理論値)
30.41(理論値)
12.5
34.57
2.5
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07152984
SMB3-25
CADデータダウンロード
60
20
7.5
75
79.24(理論値)
25
32
60
24.62(理論値)
37.81(理論値)
15
37.43
3
¥
5,650
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
07153027
SMB4-25
CADデータダウンロード
80
25
10
100
105.66(理論値)
30
43
80
32.83(理論値)
49.32(理論値)
20
55.29
4
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
07153002
SMB3.5-25
CADデータダウンロード
70
22
8.5
87.5
92.45(理論値)
28
37
70
28.72(理論値)
43.23(理論値)
17.5
46.77
3.5
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください