KHK(小原歯車工業)
SMB完成マイタ
歯数
30
種別
完成マイタ
材質
S45C
付属品
止めねじ
減速比
1
形状
BK
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
48~53HRC
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
48度12分
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
寸法M(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
組立距離E(mm)
歯先距離G(mm)
全長F(mm)
ボス長H(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07153081
SMB2-30
CADデータダウンロード
45
12
6.25
60
62.83(理論値)
15
25
50
21.41(理論値)
29.42(理論値)
12.5
36.06
2
¥
3,970
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07153106
SMB2.5-30
CADデータダウンロード
60
15
8.5
75
78.54(理論値)
20
32
62
26.27(理論値)
36.28(理論値)
17
47.57
2.5
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07153124
SMB3-30
CADデータダウンロード
70
20
10
90
94.24(理論値)
25
40
75
32.12(理論値)
45.47(理論値)
20
53.43
3
¥
7,830
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07153167
SMB4-30
CADデータダウンロード
100
25
12.5
120
125.66(理論値)
30
50
95
37.83(理論値)
54.52(理論値)
25
79.29
4
¥
14,260
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07153142
SMB3.5-30
CADデータダウンロード
90
22
12.5
105
109.95(理論値)
30
45
85
34.97(理論値)
49.66(理論値)
25
67.77
3.5
¥
8,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください