T-クロスクランパ

T-クロスクランパ - NBK(鍋屋バイテック会社)

2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。
セットスクリューでシャフトに固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。
省スペースのレイアウトができます。
搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。

材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨付属品六角穴付き止めねじ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法h(mm)
ねじ径M
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07288014FCTA-8-103112282268(H8)10(H8)7M4-
1,350
取扱い終了
返品不可
07288023FCTA-10-1029122822610(H8)10(H8)7M48(H11)
1,350
取扱い終了
返品不可
07288032FCTA-10-1245133225710(H8)12(H8)8M58(H11)
1,440
取扱い終了
返品不可
07288057FCTA-10-1583174030910(H8)15(H8)10M58(H11)
1,650
取扱い終了
返品不可
07288041FCTA-12-1242133225712(H8)12(H8)8M510(H11)
1,440
取扱い終了
返品不可
07288066FCTA-12-1580174030912(H8)15(H8)10M510(H11)
1,650
取扱い終了
返品不可
07288084FCTA-12-201671950381012(H8)20(H8)13M510(H11)
2,020
取扱い終了
返品不可
07288075FCTA-15-1575174030915(H8)15(H8)10M512(H11)
1,650
取扱い終了
返品不可
07288093FCTA-15-201611950381015(H8)20(H8)13M512(H11)
2,020
取扱い終了
返品不可
07288102FCTA-20-201471950381020(H8)20(H8)13M516(H11)
2,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする