FCTA-15-20 T-クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社) 07288093

T-クロスクランパ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07288093 品番FCTA-15-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,020
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。
セットスクリューでシャフトに固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。
省スペースのレイアウトができます。
搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。

材質(本体)アルミニウム(A6063) 質量(g)161 寸法L(mm)19 寸法H(mm)50 寸法A(mm)38 寸法F(mm)10 材質(ねじ部)SUS304 寸法D1(Φmm)15(H8) 寸法D2(Φmm)20(H8) 仕上本体:バレル研磨 寸法h(mm)13 ねじ径MM5 寸法B(mm)12(H11) 付属品六角穴付き止めねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする