曜日別特売

#500SP ガイドブッシュ

#500SP ガイドブッシュ - オイレス工業#500SP ガイドブッシュ - オイレス工業#500SP ガイドブッシュ - オイレス工業
(1件のレビュー)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。

使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07205055SGB-25404040(0~-0.2)40(±0.0080)25(+0.020~0)
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
07205064SGB-30505050(0~-0.2)50(±0.0080)30(+0.020~0)
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205073SGB-35605555(0~-0.2)60(±0.0095)35(+0.025~0)
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
07205082SGB-40606060(0~-0.2)60(±0.0095)40(+0.025~0)
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
07205091SGB-50707575(0~-0.2)70(±0.0095)50(+0.025~0)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205107SGB-60809090(0~-0.2)80(±0.0095)60(+0.030~0)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205116SGB-80100120120(0~-0.2)100(±0.0110)80(+0.030~0)
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205125SGB-100120150150(0~-0.2)120(±0.0110)100(+0.035~0)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205134SGB-120140180180(0~-0.2)140(±0.0125)120(+0.035~0)
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07205082
2016-04-14
用途: 焼成炉内のブッシュです
アイエムアール株式会社

現在使用中です どのくらい 持つかです 納期が早かったのが幸いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする