#500SP SL-4ブッシュ

#500SP SL-4ブッシュ - オイレス工業#500SP SL-4ブッシュ - オイレス工業#500SP SL-4ブッシュ - オイレス工業
その他
製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。
水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。
腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。
高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。
大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
49(98)[500(1000)]
()は静的許容面圧
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]内容量1個
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さL(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07202115SPBL-121820-20(-0.1~-0.3)18(+0.034~+0.023)12(+0.050~+0.032)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202124SPBL-152120-20(-0.1~-0.3)21(+0.041~+0.028)15(+0.050~+0.032)
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202133SPBL-162220-20(-0.1~-0.3)22(+0.041~+0.028)16(+0.050~+0.032)
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202142SPBL-162230-30(-0.1~-0.3)22(+0.041~+0.028)16(+0.050~+0.032)
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
07202151SPBL-182420-20(-0.1~-0.3)24(+0.041~+0.028)18(+0.050~+0.032)
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202167SPBL-203020-20(-0.1~-0.3)30(+0.041~+0.028)20(+0.061~+0.040)
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202176SPBL-203030-30(-0.1~-0.3)30(+0.041~+0.028)20(+0.061~+0.040)
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202185SPBL-203040-40(-0.1~-0.3)30(+0.041~+0.028)20(+0.061~+0.040)
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202194SPBL-253520-20(-0.1~-0.3)35(+0.050~+0.034)25(+0.061~+0.040)
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202203SPBL-253525-25(-0.1~-0.3)35(+0.050~+0.034)25(+0.061~+0.040)
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
07202212SPBL-253530-30(-0.1~-0.3)35(+0.050~+0.034)25(+0.061~+0.040)
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202221SPBL-253540-40(-0.1~-0.3)35(+0.050~+0.034)25(+0.061~+0.040)
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202237SPBL-253550-50(-0.1~-0.3)35(+0.050~+0.034)25(+0.061~+0.040)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202246SPBL-304020-20(-0.1~-0.3)40(+0.050~+0.034)30(+0.061~+0.040)
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202255SPBL-304025-25(-0.1~-0.3)40(+0.050~+0.034)30(+0.061~+0.040)
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202264SPBL-304030-30(-0.1~-0.3)40(+0.050~+0.034)30(+0.061~+0.040)
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202273SPBL-304040-40(-0.1~-0.3)40(+0.050~+0.034)30(+0.061~+0.040)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202282SPBL-304050-50(-0.1~-0.3)40(+0.050~+0.034)30(+0.061~+0.040)
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
07202291SPBL-354520-20(-0.1~-0.3)45(+0.050~+0.034)35(+0.075~+0.050)
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202307SPBL-354530-30(-0.1~-0.3)45(+0.050~+0.034)35(+0.075~+0.050)
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
07202316SPBL-354535-35(-0.1~-0.3)45(+0.050~+0.034)35(+0.075~+0.050)
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202325SPBL-354540-40(-0.1~-0.3)45(+0.050~+0.034)35(+0.075~+0.050)
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202334SPBL-354550-50(-0.1~-0.3)45(+0.050~+0.034)35(+0.075~+0.050)
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202343SPBL-354560-60(-0.1~-0.3)45(+0.050~+0.034)35(+0.075~+0.050)
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202352SPBL-405030-30(-0.1~-0.3)50(+0.050~+0.034)40(+0.075~+0.050)
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202361SPBL-405040-40(-0.1~-0.3)50(+0.050~+0.034)40(+0.075~+0.050)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
07202377SPBL-405050-50(-0.1~-0.3)50(+0.050~+0.034)40(+0.075~+0.050)
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202386SPBL-405060-60(-0.1~-0.3)50(+0.050~+0.034)40(+0.075~+0.050)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202395SPBL-405540-40(-0.1~-0.3)55(+0.060~+0.041)40(+0.075~+0.050)
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
07202404SPBL-405550-50(-0.1~-0.3)55(+0.060~+0.041)40(+0.075~+0.050)
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202413SPBL-405560-60(-0.1~-0.3)55(+0.060~+0.041)40(+0.075~+0.050)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202422SPBL-456030-30(-0.1~-0.3)60(+0.060~+0.041)45(+0.075~+0.050)
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202431SPBL-456050-50(-0.1~-0.3)60(+0.060~+0.041)45(+0.075~+0.050)
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202447SPBL-456060-60(-0.1~-0.3)60(+0.060~+0.041)45(+0.075~+0.050)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202456SPBL-506040-40(-0.1~-0.3)60(+0.060~+0.041)50(+0.075~+0.050)
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
07202465SPBL-506050-50(-0.1~-0.3)60(+0.060~+0.041)50(+0.075~+0.050)
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
07202474SPBL-506060-60(-0.1~-0.3)60(+0.060~+0.041)50(+0.075~+0.050)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202483SPBL-506540-40(-0.1~-0.3)65(+0.060~+0.041)50(+0.075~+0.050)
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202492SPBL-506550-50(-0.1~-0.3)65(+0.060~+0.041)50(+0.075~+0.050)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202501SPBL-506560-60(-0.1~-0.3)65(+0.060~+0.041)50(+0.075~+0.050)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202517SPBL-506570-70(-0.1~-0.3)65(+0.060~+0.041)50(+0.075~+0.050)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07202526SPBL-557040-40(-0.1~-0.3)70(+0.062~+0.043)55(+0.090~+0.060)
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202535SPBL-557060-60(-0.1~-0.3)70(+0.062~+0.043)55(+0.090~+0.060)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202544SPBL-557070-70(-0.1~-0.3)70(+0.062~+0.043)55(+0.090~+0.060)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202553SPBL-607550-50(-0.1~-0.3)75(+0.062~+0.043)60(+0.090~+0.060)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202562SPBL-607560-60(-0.1~-0.3)75(+0.062~+0.043)60(+0.090~+0.060)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202571SPBL-607570-70(-0.1~-0.3)75(+0.062~+0.043)60(+0.090~+0.060)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202587SPBL-607580-80(-0.1~-0.3)75(+0.062~+0.043)60(+0.090~+0.060)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202596SPBL-658060-60(-0.1~-0.3)80(+0.062~+0.043)65(+0.090~+0.060)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07202605SPBL-658070-70(-0.1~-0.3)80(+0.062~+0.043)65(+0.090~+0.060)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする