曜日別特売

#500SP スラストワッシャー

#500SP スラストワッシャー - オイレス工業#500SP スラストワッシャー - オイレス工業#500SP スラストワッシャー - オイレス工業
(2件のレビュー)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
SPBと組み合わせて使用できます。

使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
内容量1個
全29種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
厚さT(mm)
P.C.D(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
厚さT(mm)
P.C.D(mm)
取付穴数
取付ねじ穴サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07204653SPW-06036.2(+0.2~+0.1)253152M3(皿ねじ)
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204662SPW-08038.2(+0.2~+0.1)283182M3(皿ねじ)
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204671SPW-100310.2(+0.2~+0.1)303202M3(皿ねじ)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07204687SPW-120312.2(+0.2~+0.1)403282M3(皿ねじ)
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
07204696SPW-1203N12.2(+0.2~+0.1)403皿ネジ用穴なし皿ネジ用穴なし皿ネジ用穴なし
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204705SPW-130313.2(+0.2~+0.1)403282M3(皿ねじ)
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204714SPW-140314.2(+0.2~+0.1)403282M3(皿ねじ)
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204723SPW-150315.2(+0.2~+0.1)503352M3(皿ねじ)
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204732SPW-160316.2(+0.2~+0.1)503352M3(皿ねじ)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
07204741SPW-1603N16.2(+0.2~+0.1)503皿ネジ用穴なし皿ネジ用穴なし皿ネジ用穴なし
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204757SPW-180318.2(+0.2~+0.1)503352M3(皿ねじ)
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204766SPW-200520.2(+0.2~+0.1)505352M5(皿ねじ)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
07204775SPW-250525.2(+0.2~+0.1)555402M5(皿ねじ)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
07204784SPW-2505N25.2(+0.2~+0.1)555皿ネジ用穴なし皿ネジ用穴なし皿ネジ用穴なし
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
07204793SPW-300530.2(+0.2~+0.1)605452M5(皿ねじ)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
07204802SPW-3005N30.2(+0.2~+0.1)605皿ネジ用穴なし皿ネジ用穴なし皿ネジ用穴なし
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
07204811SPW-350535.2(+0.2~+0.1)705502M5(皿ねじ)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
07204827SPW-400740.2(+0.2~+0.1)807602M6(皿ねじ)
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
07204836SPW-450745.2(+0.2~+0.1)907702M6(皿ねじ)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
07204845SPW-500850.3(+0.3~+0.1)1008754M6(皿ねじ)
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
07204854SPW-550855.3(+0.3~+0.1)1108854M6(皿ねじ)
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204863SPW-600860.3(+0.3~+0.1)1208904M8(皿ねじ)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
07204872SPW-650865.3(+0.3~+0.1)1258954M8(皿ねじ)
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204881SPW-701070.3(+0.3~+0.1)130101004M8(皿ねじ)
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
07204897SPW-751075.3(+0.3~+0.1)140101104M8(皿ねじ)
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
07204906SPW-801080.3(+0.3~+0.1)150101204M8(皿ねじ)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07204915SPW-901090.5(+0.3~+0.1)170101404M10(皿ねじ)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07204924SPW-10010100.5(+0.3~+0.1)190101604M10(皿ねじ)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07204933SPW-12010120.5(+0.3~+0.1)200101754M10(皿ねじ)
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07204872
2022-10-04
用途: 回転軸摩耗部に使用、
COUWAテクノ建設業・工事業

摩耗部交換部品として使用してます、500SPは耐久性に良い標品で、扱いやすい、
ただ強固に使用した場合、オイレス部のみ欠落する。(ブッシュタイプも同じ現象)
*オイレス部の柔軟性が必要か? ...事例の一部の結果ですが、同様使用他ヶ所では問題外でした。

対象商品 : 07204696
2021-01-28
用途: 重量扉開閉軸

オイレス工業社製なので品質等は問題なく使用できます。リピートして購入しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする