曜日別特売

シングル形スライドブッシュ(SM形)

シングル形スライドブッシュ(SM形) - NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SM形) - NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SM形) - NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SM形) - NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SM形) - NB(日本ベアリング)
(2件のレビュー)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。

形状ストレート仕様標準仕様材質スチールシール両側シール精度上級内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法dr(Φmm)
軸径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法dr(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07276787SM-3-UU-7(許容差:0~-9μm)-10(許容差:0~-0.12)-3(許容差:0~-8μm)3
1,400
1,232
1,355(税込)
翌日出荷
07276796SM-4-UU-8(許容差:0~-9μm)-12(許容差:0~-0.12)-4(許容差:0~-8μm)4
1,210
1,065
1,172(税込)
翌日出荷
07276805SM-5-UU10.2(許容差:0~-0.2)10(許容差:0~-9μm)9.615(許容差:0~-0.12)1.15(許容差:0~-8μm)5
1,090
960
1,056(税込)
翌日出荷
返品不可
07276814SM-6-UU13.5(許容差:0~-0.2)12(許容差:0~-11μm)11.519(許容差:0~-0.2)1.16(許容差:0~-9μm)6
1,180
1,039
1,143(税込)
翌日出荷
07276823SM-8s-UU11.5(許容差:0~-0.2)15(許容差:0~-11μm)14.317(許容差:0~-0.2)1.18(許容差:0~-9μm)8
1,170
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
07276832SM-8-UU17.5(許容差:0~-0.2)15(許容差:0~-11μm)14.324(許容差:0~-0.2)1.18(許容差:0~-9μm)8
1,180
1,039
1,143(税込)
当日出荷
07276841SM-10-UU22(許容差:0~-0.2)19(許容差:0~-13μm)1829(許容差:0~-0.2)1.310(許容差:0~-9μm)10
1,200
1,056
1,162(税込)
当日出荷
07276857SM-12-UU23(許容差:0~-0.2)21(許容差:0~-13μm)2030(許容差:0~-0.2)1.312(許容差:0~-9μm)12
1,130
995
1,095(税込)
翌日出荷
07276866SM-13-UU23(許容差:0~-0.2)23(許容差:0~-13μm)2232(許容差:0~-0.2)1.313(許容差:0~-9μm)13
1,230
1,083
1,191(税込)
当日出荷
07276875SM-16-UU26.5(許容差:0~-0.2)28(許容差:0~-13μm)2737(許容差:0~-0.2)1.616(許容差:0~-9μm)16
1,370
1,206
1,327(税込)
当日出荷
07276884SM-20-UU30.5(許容差:0~-0.2)32(許容差:0~-16μm)30.542(許容差:0~-0.2)1.620(許容差:0~-10μm)20
1,680
1,479
1,627(税込)
当日出荷
07276893SM-25-UU41(許容差:0~-0.3)40(許容差:0~-16μm)3859(許容差:0~-0.3)1.8525(許容差:0~-10μm)25
2,130
1,875
2,063(税込)
翌日出荷
07276902SM-30-UU44.5(許容差:0~-0.3)45(許容差:0~-16μm)4364(許容差:0~-0.3)1.8530(許容差:0~-10μm)30
2,820
2,482
2,730(税込)
当日出荷
07276911SM-35-UU49.5(許容差:0~-0.3)52(許容差:0~-19μm)4970(許容差:0~-0.3)2.135(許容差:0~-12μm)35
3,860
3,397
3,737(税込)
翌日出荷
07276927SM-40-UU60.5(許容差:0~-0.3)60(許容差:0~-19μm)5780(許容差:0~-0.3)2.140(許容差:0~-12μm)40
5,050
4,444
4,888(税込)
翌日出荷
07276936SM-50-UU74(許容差:0~-0.3)80(許容差:0~-19μm)76.5100(許容差:0~-0.3)2.650(許容差:0~-12μm)50
7,790
6,856
7,542(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07276866
2017-09-20
用途: 機械メンテ

NB製なので全く問題なし。特殊なベアリングなので助かります。

対象商品 : 07276875
2015-10-16
用途: 産業機器

他のメーカーも検討 モノタロウ独自ブランドも当然検討したが レビューを見て  やはり信頼の国産  しかも 日本ベアリング。
動作に全く問題なし。 安心の動作 精度もお見事。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする