曜日別特売

シングル形スライドブッシュ(SMS形)

シングル形スライドブッシュ(SMS形) - NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SMS形) - NB(日本ベアリング)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。

形状ストレート仕様耐食仕様材質樹脂シール精度上級内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法dr(Φmm)
軸径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法dr(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07277864SMS-3G-7(許容差:0~-9μm)-10(許容差:0~-0.12)-3(許容差:0~-8μm)3
1,390
1,224
1,346(税込)
翌日出荷
返品不可
07277873SMS-4G-8(許容差:0~-9μm)-12(許容差:0~-0.12)-4(許容差:0~-8μm)4
1,300
1,144
1,258(税込)
翌日出荷
返品不可
07277882SMS-5G10.2(許容差:0~-0.2)10(許容差:0~-9μm)9.615(許容差:0~-0.12)1.15(許容差:0~-8μm)5
1,210
1,065
1,172(税込)
翌日出荷
返品不可
07277891SMS-6G13.5(許容差:0~-0.2)12(許容差:0~-11μm)11.519(許容差:0~-0.2)1.16(許容差:0~-9μm)6
1,150
1,012
1,113(税込)
翌日出荷
返品不可
07277916SMS-8G17.5(許容差:0~-0.2)15(許容差:0~-11μm)14.324(許容差:0~-0.2)1.18(許容差:0~-9μm)8
1,160
1,021
1,123(税込)
翌日出荷
返品不可
07277907SMS-8sG11.5(許容差:0~-0.2)15(許容差:0~-11μm)14.317(許容差:0~-0.2)1.18(許容差:0~-9μm)8
1,120
986
1,085(税込)
41日以内出荷
返品不可
07277925SMS-10G22(許容差:0~-0.2)19(許容差:0~-13μm)1829(許容差:0~-0.2)1.310(許容差:0~-9μm)10
1,170
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
07277934SMS-12G23(許容差:0~-0.2)21(許容差:0~-13μm)2030(許容差:0~-0.2)1.312(許容差:0~-9μm)12
1,300
1,144
1,258(税込)
41日以内出荷
返品不可
07277943SMS-13G23(許容差:0~-0.2)23(許容差:0~-13μm)2232(許容差:0~-0.2)1.313(許容差:0~-9μm)13
1,370
1,206
1,327(税込)
41日以内出荷
返品不可
07277952SMS-16G26.5(許容差:0~-0.2)28(許容差:0~-13μm)2737(許容差:0~-0.2)1.616(許容差:0~-9μm)16
1,620
1,426
1,569(税込)
翌日出荷
返品不可
07277961SMS-20G30.5(許容差:0~-0.2)32(許容差:0~-16μm)30.542(許容差:0~-0.2)1.620(許容差:0~-10μm)20
2,140
1,884
2,072(税込)
翌日出荷
返品不可
07277977SMS-25G41(許容差:0~-0.3)40(許容差:0~-16μm)3859(許容差:0~-0.3)1.8525(許容差:0~-10μm)25
3,110
2,737
3,011(税込)
翌日出荷
返品不可
07277986SMS-30G44.5(許容差:0~-0.3)45(許容差:0~-16μm)4364(許容差:0~-0.3)1.8530(許容差:0~-10μm)30
4,390
3,864
4,250(税込)
8日以内出荷
返品不可
07277995SMS-35G49.5(許容差:0~-0.3)52(許容差:0~-19μm)4970(許容差:0~-0.3)2.135(許容差:0~-12μm)35
5,720
5,034
5,537(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278004SMS-40G60.5(許容差:0~-0.3)60(許容差:0~-19μm)5780(許容差:0~-0.3)2.140(許容差:0~-12μm)40
7,250
6,380
7,018(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278013SMS-50G74(許容差:0~-0.3)80(許容差:0~-19μm)76.5100(許容差:0~-0.3)2.650(許容差:0~-12μm)50
11,260
9,909
10,900(税込)
96日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする