三木プーリ
フリクションジョイント ETPブッシュ
許容トルク(N・m)
130
適合軸径(Φmm)
20
ねじ径M1
4-M5×12
ねじ径M2
2-M5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09966135
PSL-K-20
CADデータダウンロード
28
-
41
14
29
34
6
7
34
2
44
¥
5,480
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00321937
ETP-K-20
-
44
41
14
29
34
6
7
32
2
-
¥
4,310
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください