トックベアリング(TOK)
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE10
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
外径(Φmm)
16
内容量
1個
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07272946
DRS-16-A1
CADデータダウンロード
1(±0.4)
16(0~-0.3)
3.5(±0.2)
5(±0.2)
4(0~-0.1)
3(参考値)
5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
07272955
DRS-16-A1.5
CADデータダウンロード
1.5(±0.4)
16(0~-0.3)
3.5(±0.2)
6.35(±0.2)
5(0~-0.1)
4.5(参考値)
6.35
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方