曜日別特売

樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE12

樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE12 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE12 - トックベアリング(TOK)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7許容荷重(N[kgf])196[20]((300r.p.m)内容量1個
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07273095DR-26-AH1(±0.2)0(±0.4)26(0~-0.1)3.5(0~0.3)7(0~-0.2)4.5(±0.1)-26
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
07273113DR-26-AH2.7-2.71(±0.3)2.7(±0.4)26(0~-0.1)2.7(±0.2)7(0~-0.2)3.9(0~-0.2)2.3(参考値)26
オープン
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
07273122DR-26-AH2.7-41(±0.3)2.7(±0.4)26(0~-0.1)4(±0.3)7(0~-0.2)3.9(0~-0.2)2.7(参考値)26
オープン
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
07273131DR-22-AH2.5-2.5(±0.4)22(0~-0.1)3.5(±0.2)7(0~-0.2)5(0~-0.1)5(参考値)22
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
07273077DR-22-AH(1)35-80191(±0.2)0(±0.4)22(0~-0.1)3.5(0~0.3)7(0~-0.2)4.5(±0.1)-22
オープン
149
164(税込)
取扱停止中
返品不可
07273086DR-22-AH2.5-3.651(±0.2)2.5(±0.4)22(0~-0.1)3.65(±0.2)7(0~-0.2)4.5(±0.1)2.3(参考値)22
オープン
129
142(税込)
取扱停止中
返品不可
07273104DR-26-AH2.5-3.651(±0.2)2.5(±0.4)26(0~-0.1)3.65(±0.2)7(0~-0.2)4.5(±0.1)2.4(参考値)26
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする