トックベアリング(TOK)
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE13
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
幅(mm)
7
許容荷重(N[kgf])
196[20]((300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07273147
DR-22-AH3.8-2.5
CADデータダウンロード
3.8(±0.4)
22(0~-0.1)
2.5(±0.2)
7(0~-0.2)
4.9(0~-0.1)
-
22
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07273165
DR-26-AH4
CADデータダウンロード
4(±0.4)
26(0~-0.1)
3.5(±0.2)
7(0~-0.2)
5(0~-0.1)
4(参考値)
26
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07273156
DR-22-AH4
CADデータダウンロード
4(±0.4)
22(0~-0.1)
3.5(±0.2)
7(0~-0.2)
5(0~-0.1)
4(参考値)
22
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方