曜日別特売

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 - トックベアリング(TOK)
(45件のレビュー)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1内容量1個
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
全26種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法W(mm)
幅(mm)
外径(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法W(mm)
幅(mm)
寸法L(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07273761DR-19-B1-5.519(0~-0.1)6(0~-0.2)65.5(±0.5)19
オープン
119
131(税込)
当日出荷
07273777DR-19-B119(0~-0.1)6(0~-0.2)68(±0.5)19
オープン
84
92(税込)
当日出荷
07273786DR-19-B2-4.519(0~-0.1)6(0~-0.2)64.5(±0.5)19
オープン
119
131(税込)
当日出荷
07273795DR-19-B219(0~-0.1)6(0~-0.2)68(±0.5)19
オープン
86
95(税込)
当日出荷
07273804DR-19-B2.719(0~-0.1)6(0~-0.2)68(±0.5)19
オープン
119
131(税込)
当日出荷
07273822DR-22-B122(0~-0.1)7(0~-0.2)78(±0.5)22
オープン
119
131(税込)
当日出荷
07273847DR-22-B222(0~-0.1)7(0~-0.2)78(±0.5)22
オープン
91
100(税込)
当日出荷
07273856DR-22-B322(0~-0.1)7(0~-0.2)78(±0.5)22
オープン
109
120(税込)
当日出荷
07273865DR-22-B4-4.522(0~-0.1)7(0~-0.2)74.5(±0.5)22
オープン
149
164(税込)
当日出荷
07273874DR-22-B422(0~-0.1)7(0~-0.2)78(±0.5)22
オープン
109
120(税込)
当日出荷
07273883DR-22-B522(0~-0.1)7(0~-0.2)78(±0.5)22
オープン
99
109(税込)
当日出荷
07273892DR-22-B622(0~-0.1)7(0~-0.2)78(±0.5)22
オープン
99
109(税込)
当日出荷
07273901DR-24-B224(0~-0.1)7(0~-0.2)78(±0.5)24
オープン
119
131(税込)
当日出荷
07273917DR-24-B324(0~-0.1)7(0~-0.2)78(±0.5)24
オープン
119
131(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
07273935DR-24-B524(0~-0.1)7(0~-0.2)78(±0.5)24
オープン
129
142(税込)
当日出荷
07273944DR-24-B624(0~-0.1)7(0~-0.2)78(±0.5)24
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
07273953DR-26-B226(0~-0.1)7(0~-0.2)78(±0.5)26
オープン
119
131(税込)
当日出荷
07273962DR-26-B326(0~-0.1)7(0~-0.2)78(±0.5)26
オープン
129
142(税込)
当日出荷
07273971DR-26-B426(0~-0.1)7(0~-0.2)78(±0.5)26
オープン
129
142(税込)
当日出荷
07273996DR-26-B626(0~-0.1)7(0~-0.2)78(±0.5)26
オープン
129
142(税込)
当日出荷
07274005DR-28-B228(0~-0.1)7(0~-0.2)78(±0.5)28
オープン
149
164(税込)
当日出荷
07274014DR-30-B330(0~-0.1)7(0~-0.2)78(±0.5)30
オープン
189
208(税込)
当日出荷
07273813DR-19-B319(0~-0.1)6(0~-0.2)68(±0.5)19
オープン
取扱い終了
07273831DR-22-B2-5.522(0~-0.1)7(0~-0.2)75.5(±0.5)22
160
取扱い終了
返品不可
07273926DR-24-B424(0~-0.1)7(0~-0.2)78(±0.5)24
オープン
取扱い終了
返品不可
07273987DR-26-B6-626(0~-0.1)7(0~-0.2)76(±0.5)26
140
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: パーツ交換
その他業種

1976年制学習机の引き出しのガイドコロが割れてしまい、開け閉めに苦労していました。取り外して型番を調べて購入しました。
5年経ちましたが問題ありません。お手軽に入手出来て感謝しております。

対象商品 : 07273777
2025-05-09
用途: 補修

破損した場合、メーカーやサイズを特定することは時間を要するが、ショートパーツが手に入れられて満足。

対象商品 : 07273901
2024-01-02
用途: 機械メンテナンス時に同一部品を破損してしまった
その他業種

機械メンテナンス時に同一部品を破損してしまった。
動揺しましたが、モノタロウシステムで検索して入手出来て本当に嬉しいです。
30年前なら考えられないです。
モノタロウさま、ありがとうございます。

対象商品 : 07273822
2022-12-13
用途: 引き出しのメンテナンス
西濃急送株式会社運輸・通信業

古いデスクなので樹脂ベアリングが老朽化して砕けたので交換用に
買いました。絶好調です。

対象商品 : 07273822
2022-09-05
用途: 事務机修理
株式会社オーテクス製造業

昭和から使っているデスクの引出が閉まりにくくなったので修理しました。
少しサイズが違っていたので、SWを付けないようにしたらスムーズに動くようになりました。

対象商品 : 07274014
2021-11-28
用途: 補修
サービス業

古いレール引出しの修理にサイズがピッタリなので交換出来て助かりました。

対象商品 : 07273901
2021-05-29
用途: 事務机の修理
卸売・小売業

事務机の部品が割れて壊れたために購入。
壊れた部品には「DR-24」とありました。
別の机の部品には「DR-22」とありましたので、間違わないように注意して「DR-24」注文しました。
この部品には、さまざまな種類があるようで、商品説明の「C」のサイズが複数あるのと、樹脂部分の円周が平らだったり、へこんでいたり、とがっていたりと、複数種類があるようです。
本当は、樹脂の円周がへこんでいる部品が欲しかったのですが、届いた部品は平らなものでした。
しかし、取り付けてみると、別に違和感はなかったので、使用するには問題ありません。
それぞれの部品の仕様一覧があると助かります。要望です。
注文部品型番:DR-24-B2

1が参考にしています
対象商品 : 07273971
2021-04-05
用途: スライド棚用に

なかなかよく似たサイズがなくてちょっと困っていましたが、
カタログやネットで調べて、ちょうどよさそうな商品にたどり着きました。
いい感じで使用させていただいてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
寸法Dとは半径ですか?
回答:
寸法Dは、外輪の直径でございます。
対象商品:
07274005
1が参考にしています
2013-08-14

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする