曜日別特売

メカロック MNタイプ

メカロック MNタイプ - アイセルメカロック MNタイプ - アイセルメカロック MNタイプ - アイセル
(2件のレビュー)

取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!
外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。
ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。
押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。
外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。
外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。

用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07212597MN-8-1423.51411819
6,010
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07212606MN-10-17261712921
6,400
4,498
4,948(税込)
当日出荷
07212615MN-11-182618121022
6,400
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07212624MN-12-202620131023
6,400
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07212633MN-14-2332.523151126
6,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07212642MN-15-2432.524161127
6,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
07212651MN-17-2632.526191231
7,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07212667MN-20-293929201333
7,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
07212676MN-22-323932221335
7,700
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07212685MN-24-344434241337
8,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
07212694MN-25-354435251338
8,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
07212703MN-28-405440281543
8,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07212712MN-30-426042301646
8,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
07212721MN-35-486648351752
9,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07212651
2018-08-06
用途: キーレス締結といえばメカロックシリーズ

うちではほぼすべての軸周りをキーレス化しているが、ハブ圧が取れないときにMNタイプは便利。MRよりも許容トルクが高いので安心。
締め付けに伴いハブが移動してしまうのが難点。当て止め出来る構造が必要。

対象商品 : 07212694
2018-04-03
用途: 軸の固定

軸を連結して使用している。かなりの強度もあるし連結制度もほとんど0に近い精度で使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする