A型コンテナ

A型コンテナ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)

使い勝手の良いコンテナーです。

材質ポリプロピレン質量(kg)0.7種類工業用パーツボックス上部外寸(mm)460×280×100H有効内寸(mm)365×245×85Hフタなし上部内寸(mm)374×254
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34704555A-11箱(20個)9460×280×100イエロー
51,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34704564A-11箱(20個)9460×280×100ブルー
51,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02424213A-11セット(20個)9460×280×100イエロー
26,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
02424222A-11セット(20個)9460×280×100ブルー
31,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1につき¥6,500/税込¥7,150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02424213A-134704555A-1A-1 A型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 34704555A型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)1箱(20個)
31,980
税込35,178
注文コードが変わりました。地域運賃が必要となりました。
02424222A-134704564A-1A-1 A型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 34704564A型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)1箱(20個)
39,980
税込43,978
注文コードが変わりました。地域運賃が必要となりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする