DIC(旧:大日本インキ化学工業)
C型コンテナ
あらゆる分野の保管、輸送に活躍するコンテナーです。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.6
種類
工業用パーツボックス
上部外寸(mm)
589×389×280H
有効内寸(mm)
540×340×260H
フタ
なし
上部内寸(mm)
548×346
内容量
1セット(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34704573
C-1
51
589×389×280
ブルー
¥
77,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02423976
C-1
51
589×389×280
ブルー
¥
47,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150