瞬間接着剤

瞬間接着剤 - アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 - アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 - アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 - アルテコ(ALTECO)
(5件のレビュー)

接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。
秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。
産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。
接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。
有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。
電気を通しません。優れた絶縁体です。

区分2タイプ高強度・耐衝撃規格食品衛生法適合硬化速度標準硬化外観無色透明引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ABS:6、PMMA(アクリル):6、HPVC(硬質塩ビ):6、PC(ポリカーボネート):9、CR(クロロプレンゴム):0.5、EPDM:-、木(カバ):-硬度(ショア D)85危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
注意
※使用後は、ノズル先端をきれいにふき取り、キャップをして火気のない乾燥した冷暗所に保管してください。
※アルカリ性の雰囲気のある場所や、硬化促進剤、アミンなどと一緒に保管しないでください。
※紫外線でも硬化しますので、直射日光のあたるところに置かないようにしてください。
※幼児や低学年児童の手の届かないところに保管し、いたずらをしないように注意してください。
※廃棄するときは、接着剤を少量ずつ直射日光にあてて硬化させ、廃プラスチック類として処理してください。各自治体の定めた処理方法に従ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セットタイム(秒)
粘度(mPa・s)
粘度
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24364883CN41本(50g)鉄:25、アルミ:25、ABS:10、PMMA(アクリル):15、HPVC(硬質塩ビ):20、PC(ポリカーボネート):20、CR(クロロプレンゴム):10、EPDM:-、木(カバ):-75中粘度50mL
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
24364892CN61本(50g)鉄:30、アルミ:30、ABS:15、PMMA(アクリル):20、HPVC(硬質塩ビ):25、PC(ポリカーボネート):30、CR(クロロプレンゴム):10、EPDM:-、木(カバ):-1000高粘度50mL
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
24364874CN21本(50g)鉄:15、アルミ:15、ABS:10、PMMA(アクリル):15、HPVC(硬質塩ビ):10、PC(ポリカーボネート):10、CR(クロロプレンゴム):5、EPDM:-、木(カバ):-3低粘度50mL
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06791337CN41ケース(2g×60本)鉄:25、アルミ:25、ABS:10、PMMA(アクリル):15、HPVC(硬質塩ビ):20、PC(ポリカーボネート):20、CR(クロロプレンゴム):10、EPDM:-、木(カバ):-75中粘度12g
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: 樹脂部品と金属部品の接着
三和電機製作所製造業

従来の接着剤では強度、乾燥時間が悪いがCN4は全て完璧

対象商品 : 24364892
2022-11-08
用途: 樹脂と金属の接着

非常に強い接着力で、満足している。
ただ、手に着いた時が難儀である。

対象商品 : 24364892
2021-05-05
用途: ワインポアラーの修理
不動産業

ワインポアラーを分解して食洗器で洗っていたところ、一部の部品が緩くなってしまいました。
緩くなった部品の接着に使いましたが、直ぐに硬化して買いなおさずに済みました。

対象商品 : 24364883
2020-11-26
用途: 石材補修
製造業

いつも使用しています。環境にも安心というところで、お施主様にもお話ししやすく納得いただけます。

1が参考にしています
対象商品 : 24364874
2019-04-09
用途: アルミ板を使った手作りクッキー型の接着
その他業種

数秒で接着できるので便利だと思います。食品衛生法適合のものなので購入しましたが、食品衛生法適合の証明書なども付いていればより安心なのになと思いました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする