曜日別特売

ストレッチコード(穴明き)

ストレッチコード(穴明き) - WAKI(和気産業)ストレッチコード(穴明き) - WAKI(和気産業)ストレッチコード(穴明き) - WAKI(和気産業)ストレッチコード(穴明き) - WAKI(和気産業)ストレッチコード(穴明き) - WAKI(和気産業)ストレッチコード(穴明き) - WAKI(和気産業)ストレッチコード(穴明き) - WAKI(和気産業)ストレッチコード(穴明き) - WAKI(和気産業)
(6件のレビュー)

穴の間隔で金具を調節できるので、幅広い使い方ができます。

用途トラックのシート固定、棒状製品の結束、トラック内の商品固定等。穴ピッチ(mm)150内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55641836GB-912170.3056.7--合成ゴム(EPDM)
オープン
339
373(税込)
当日出荷
05788964GB-913170.4576.7、(穴明き部)16--合成ゴム(EPDM)
オープン
449
494(税込)
当日出荷
05788973GB-914170.6096.7、(穴明き部)16--合成ゴム(EPDM)
オープン
539
593(税込)
当日出荷
05788982GB-915170.7626.7、(穴明き部)16--合成ゴム(EPDM)
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05788964
2022-03-24
用途: 荷物を、荷台に固定するために使用します。
チョコカンパニー 竹中

荷物を、荷台に簡単に固定出来る様になりました。
これで、楽になります。

対象商品 : 05788964
2021-09-14
用途: 荷物の落下防止

長年使用して来た類似品が切れてしまったので、今回はこの商品を試しに購入してみました。
良い点は中間部分にいくつかある穴の部分が、かなり分厚くなっているので、その分頑丈ではないかと感じました。
悪い点はフックを取り付ける穴が緩い物があり、本体にテンションがかかってない時にフックがゴムから外れ易いです。
それ以外は基本的に使い勝手はいいです。
長さが色々選べるので、使用箇所によっての細かい使い分けが出来るのがいいです。
あとは、暫く使ってみて耐久性が良ければ、とても良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05788973
2020-09-09
用途: トラック部品の押さえゴム
建設業・工事業

しっかりしたゴムで、水に濡れても朽ちる感じが無いので、良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05788973
2020-12-10
用途: 取り外し部品の固定
建設業・工事業

長さ・強さ・厚みなど、欲しかったサイズにジャスト、良い買い物が出来ました。

対象商品 : 05788964
2019-04-08
用途: バイクの荷物固定
サービス業

丈夫で強めのテンションがかかるので
しっかりと固定できる
耐久性もあると思います

対象商品 : 05788973
2017-12-20
用途: 棚の落下防止

落下防止バーがなかなかサイズが合うものがなかったのですが、S字フックの位置を変えると丁度よく使えてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする