マキテック
アルミ製ローラーコンベヤ
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ローラ幅W(mm)
100
ベアリング
削り出しベアリング
材質(ローラー部)
アルミ(アルマイト加工)
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
28×1.6×8(メッキ付)
ローラ強度(kg)
63
ローラ・軸付質量目安(g)
100
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×3
コンベア機高H(mm)
66
ローラー・軸付質量目安(g)
100
内容量
1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長L(mm)
コンベヤ質量目安(kg)
ローラ間隔P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06754851
RA2816
1000
13.5(3000L・40Pの時)
40
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06754867
RA2816
1000
18.0(3000L・50Pの時)
50
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06754876
RA2816
1000
18.0(3000L・50Pの時)
75
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06771913
RA2816
2000
18.0(3000L・50Pの時)
50
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
~
/
税込
¥
6,105
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
~
/
税込
¥
6,930
~
離島
数量1につき
¥
8,550
~
/
税込
¥
9,405
~