エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ

エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ - アクアシステムエアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ - アクアシステムエアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ - アクアシステムエアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ - アクアシステムエアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ - アクアシステム
(1件のレビュー)

缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。
電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。
二重の安全弁機構です。

用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油揚程(m)2(押上)ホース長さ(m)2仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線トラスコ品番353-8796適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)50ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型使用流体灯油、軽油、ガソリンエアー接続口Rc1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02149892APD-20GN
166,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアプレッシャーポンプ APDシリーズ APD-20N(製品紹介)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02149892
2019-12-06
用途: ガソリンの詰め替え用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

ドラム缶に一時的に貯めたガソリンを携行缶に移す為に購入しました。
吐出量も安定していてとても使いやすい良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする