サビトール

サビトール - KOVAX(コバックス)

金属の壁面やスチールフェンス、トタン、屋根等のサビを、優れた研磨力できれいに落とします。
旧塗膜も容易です。
金属塗装の足つけや、コンクリート面の汚れ落としにも威力を発揮します。
水、洗剤、油との併用も可能です。

粒度60相当寸法(mm)150×250砥粒A(酸化アルミニウム)適合材金属、コンクリートなどRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070876569865
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする